Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glycodur-Bundbuchse PBG 081005.5 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-39760
Hersteller:
     Federal-Mogul
Herst.-Nr.:
     PBG 081005.5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
Glycodur-Bundbuchse PBG 081005.5 F
Weitere Informationen:
Typ:
PBG 081005.5
Ausführung:
F
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
5,50 mm
Bund Ø D1:
15,00 mm
Hersteller:
Federal Mogul
Bez./Bauart:
Glycodur-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, Glycodur®, Bundbuchse, Buchse, Gleitlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,92*
€ 118,9048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.