Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR200 XL 100 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-396490
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     396490
EAN/GTIN:
     4014486299465
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 200 XL 100 25,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
508 mm
Länge in Zoll:
200
Breite:
25,4 mm
Breite in Zoll:
100
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene, Optibelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.