| |
|
| Artikel-Nr.: 334-396080 Herst.-Nr.: 396080 EAN/GTIN: 4014486027167 |
| |
|
| | |
| Zahnriemen 140 XL 031 7,94 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 355,6 mm | Länge in Zoll: | 140 | Breite: | 7,94 mm | Breite in Zoll: | 031 | Teilung: | XL (5,08 mm) | Hersteller: | Optibelt | Bezeichnung: | Zahnflachriemen | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,24* | € 3,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,2578* | € 3,3078* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,24* | € 3,39* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 2,72* | € 3,99* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,37* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|