Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR120 XL 100 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-395990
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     395990
EAN/GTIN:
     4014486298659
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 120 XL 100 25,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
304,8 mm
Länge in Zoll:
120
Breite:
25,4 mm
Breite in Zoll:
100
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene, Optibelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.