Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR90 XL 075 19,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-395780
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     395780
EAN/GTIN:
     4014486298284
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 90 XL 075 19,05 mm
Weitere Informationen:
Länge:
228,6 mm
Länge in Zoll:
90
Breite:
19,05 mm
Breite in Zoll:
075
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene, Optibelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.