Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR60 XL 075 19,05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-395600
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     395600
EAN/GTIN:
     4014486298130
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 60 XL 075 19,05 mm
Weitere Informationen:
Länge:
152,4 mm
Länge in Zoll:
60
Breite:
19,05 mm
Breite in Zoll:
075
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene, Optibelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.