Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR270 H 400 101,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-393200
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     393200
EAN/GTIN:
     4014486294248
Suchbegriffe:
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen zöllig
Zoll-Zahnriemen
zahnriemen zoll
Zahnriemen 270 H 400 101,6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
685,8 mm
Länge in Zoll:
270
Breite:
101,6 mm
Breite in Zoll:
400
Teilung:
H (12,7 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zoll-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Zahnflachriemen, Neoprene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.