Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR150 L 200 50,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-391060
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     391060
EAN/GTIN:
     4014486295078
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen 150 L 200 50,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
381 mm
Länge in Zoll:
150
Breite:
50,8 mm
Breite in Zoll:
200
Teilung:
L (9,525 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnriemen zoll, Zoll-Zahnflachriemen L, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.