Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Zahnriemen (Industriebedarf)
>
Doppelzahnriemen
>
Artikel
Sy_ZR50T10x660 DL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-360550
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
6310696475
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Synchroflex- Zahnriemen 50 T10 x 660 DL
Weitere Informationen:
Länge:
660 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
T10
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
... >
Teilung T10
>
SYNCHROFLEX-Zahnriemen T10
>
SYNCHROFLEX T10 Länge 630 bis 780 mm
Weitere Suchbegriffe:
Zahnriemen (Industriebedarf)
,
doppel zahnflachriemen
,
Synchroflex-Zahnriemen T10
,
Antrieb
,
Riemen
,
Technik
,
Zahn
,
Zahnriemen
,
Synchroflex
,
Polyurethan
,
PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.