Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 45,20 x 5,33 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-3011140
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 45,20 x 5,33 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,20 mm
W Ø:
5,33 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8538*
€ 2,20602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7254*
€ 2,05323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4662*
€ 1,74478
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2262*
€ 1,45918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.