| |
|
| Artikel-Nr.: 334-27280 Herst.-Nr.: NKX 17 Z EAN/GTIN: 7316577105028 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKX 17 Z SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKX 17 | Ausführung: | Z | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 26,00 mm | Breite: | 25,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,14* | € 35,05* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 42,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,90* | € 42,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,31* | € 44,22* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,98* | € 52,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|