Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbuechse BK0408-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-23590
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009775811000011
EAN/GTIN:
     4054362032113
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Nadelbuechse BK0408-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
BK 0408
Ausführung:
B
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
8,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelbüchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, INA, SKF, Nadel, Büchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,45*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,85*
1
€ 3,19*
ab € 2,12*
€ 3,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,1597*
€ 3,2097*
Lager 334
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.