Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhuelse HK0810 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-22520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 0810
EAN/GTIN:
     7316577010254
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Nadelhuelse HK 0810 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
HK 0810
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4226
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,06*
5 Tage
4226
1
€ 10,00*
ab € 1,43*
€ 2,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
1 Tag
491
1
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,40*
Lager 334
1
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 86 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 172 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 343 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469291
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.