| |
|
| Artikel-Nr.: 334-22480 Herst.-Nr.: HK 0608 EAN/GTIN: 7316571516257 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK 0608 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | HK 0608 | Innen Ø: | 6,00 mm | Außen Ø: | 10,00 mm | Breite: | 8,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 2,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,39* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,28* | € 3,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,3948* | € 3,5848* | | | | Lager 334 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|