Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadelkranz AXK5578-A-0-10 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-22340
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035602906510
EAN/GTIN:
     4012802369472
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialnadelkranz AXK5578-A-0-10 INA
Weitere Informationen:
Typ:
AXK 5578
Ausführung:
A/0-10
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialnadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, Axialnadelkranz, INA, SKF, Nadel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
5
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,44*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,39*
1
€ 3,19*
ab € 3,94*
€ 5,56*
Lager 334
5
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.