| |
|
| Artikel-Nr.: 334-22070 Herst.-Nr.: AXK 1528 EAN/GTIN: 7316570820003 |
| |
|
| | |
| Axialnadelkranz AXK 1528 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | AXK 1528 | Innen Ø: | 15,00 mm | Außen Ø: | 28,00 mm | Breite: | 2,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialnadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 1,97* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,84* | € 2,65* | | | | Lager 334 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|