Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR100T5x690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-220390
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6310996196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Synchroflex- Zahnriemen 100 T5 x 690
Weitere Informationen:
Länge:
690 mm
Breite:
100 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
DIN:
7721
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Synchroflex-Zahnriemen T5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.