| |
|
| Artikel-Nr.: 334-21260 Herst.-Nr.: 000024155606317 EAN/GTIN: 4054364220150 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K8X11X13-TV-0-7 INA Weitere Informationen: | | Typ: | K 8X11X13 | Ausführung: | TV/0-7 | Innen Ø: | 8,00 mm | Außen Ø: | 11,00 mm | Breite: | 13,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,34* | € 3,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,41* | € 3,76* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,98* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,04* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|