Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K15X19X13 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-20610
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 15X19X13
EAN/GTIN:
     7316570036169
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K15X19X13 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 15X19X13
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,28*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,29*
5 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 29 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K15X19X13-A/0-7
ab € 2,09*
Ähnlich
NTN
K15X19X13
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.