Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-TW-Mutterteilkuppl MK-80 3"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-205010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tankwagen-kupplung dn80
Ms TW-Mutterteilkuppl. MK-80 3IG
Weitere Informationen:
Typ:
MK80
Material:
Edelstahl
Dichtung:
Kupplung: NBR, Gewinde: PUR
Nennmaß:
80
Gewinde:
3" IG
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-6 (DIN 28450)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, Tankwagen-Mutterteilkupplung, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.