Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-TW-Schlauchstutzen 3"AG NW75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-204900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RM075-RKP075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
TW-Schlauchstutzen
Tankwagen-Schlauchstutzen
tw schlauchstutzen
Ms TW-Schlauchstutzen 3AG x NW 75 mit Klemmschalen, V-Teil System Spannfix
Weitere Informationen:
Ausführung:
flachdichtend
Gewinde:
3" AG
Schlauchtülle:
75 mm
Betriebsdruck:
25 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-1
Bauart:
Schalenkupplung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-.Schlauchverschraubung, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.