Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-uebergangsstueck Storz C-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-204670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück alu
übergangsstück
LM uebergangsstueck Storz C-D drehbare Ausfuehrung DIN 14341
Weitere Informationen:
Typ:
Storz C-D
Ausführung:
drehbar
Material:
Leichtmetall
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Knaggenabstand:
66/31 mm
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Norm:
DIN 14341
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Storz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.