Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-1/3-Verschr Nr.998 13mm T 1/2 Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-202860
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     940
EAN/GTIN:
     4015933046205
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
Ms 1/3-Verschraubung Nr. 998 13mm T. 1/2 Zoll AG
Weitere Informationen:
Typ:
998
Ausführung:
mit Sechskant
Material:
Messing
Dichtung:
konisch metalldichtend, Innenkonus 37°
Gewinde:
1/2" AG
Schlauchtülle:
13 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Anwendungsbereich:
1/3-Gasschweiß-Schlauchverschraubung mit AG
Hersteller:
GEKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hahnanschluss 1/2" messing, hahnanschluss messing, hahnanschluss, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,45*
Lager 334
8
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 4,64*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.