Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Schnellkupplung ES14A NW7,2 1/4"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-202380
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     ES14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Ms Schnellverschl.Kuppl ES14A NW 7,2 1/4AG
Weitere Informationen:
Typ:
ES14A
Material:
Messing
Dichtung:
Kupplungsdichtung: NBR
Gewinde:
1/4" AG
Betriebsdruck:
35 bar/20 °C
Bauart:
einseitig absperrend
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +100 °C
Hersteller:
Lüdecke
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,20*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,31*
4 Tage
42
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,34*
12 Tage
29
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,56*
Lager 334
27
€ 7,95*
ab € 5,42*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.