Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoglas-Band 2 feste Webkanten 20x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195790
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
Isoglas Band zwei feste Webkanten 2,0 mm dick 20 mm breit 150 lfm-Spule E-Glasfilamentgarn
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
20 g/lfm
VPE:
150 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoGLAS® -Bänder, Dichtung, Isoglasband, asbestfrei, Isoglas, Dichtband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,1505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,38767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,001*
€ 88,06119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,011*
€ 83,31309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,1505*
€ 69,1991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.