Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Stand.-Pl. 1400x20mm A9506S sw 70Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-194410
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     194410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
Standard-Qualität NR/SBR ohne Einla...
Gummi
Standard
Gummi - Platte bds. glatt Standard-Qualitaet NR-SBR schwarz 70 +- 7 Sh 20,0 mm dick 1400 mm breit A 9506 S
Weitere Informationen:
Dicke:
20 mm
Rollenlänge:
5 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Material:
NR/SBR
Qualität:
Gummi-Standard
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
ungeeignet
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NR/SBR, Dichtplatte, Gummimatte, 70°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,49*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 246,63*
€ 293,49
pro m²
ab 2 m²
€ 242,63*
€ 288,73
pro m²
ab 5 m²
€ 229,27*
€ 272,83
pro m²
ab 10 m²
€ 218,97*
€ 260,57
pro m²
ab 500 m²
€ 199,49*
€ 237,39
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.