Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Platte 1400x4mm E9614 sw 70Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-194010
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     194010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
Moosgummi
Gummi - Platte bds. glatt EPDM-Qualitaet schwarz 70 +- 5 Shore A 4,0 mm dick 1400 mm breit E 9614
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
schwarz
Material:
EPDM
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
gut
Laugenbeständigkeit:
sehr gut
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiprofil, dichtungsplatten epdm, moosgummi, Gummiplatte, EPDM-Qualität ohne Einlage, Gummi, EPDM, Dichtplatte, Gummimatte, 70°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 97,36*
€ 115,86
pro m²
ab 2 m²
€ 96,62*
€ 114,98
pro m²
ab 5 m²
€ 92,22*
€ 109,74
pro m²
ab 10 m²
€ 91,85*
€ 109,30
pro m²
ab 500 m²
€ 76,48*
€ 91,01
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.