Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Para-Platte 1400x1mm A160 gr 40Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-193620
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     193620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
Para-Platte NR/SBR ohne Einlage
Gummi
Standard
Gummi - Platte bds. glatt Para-Qualitaet NR-SBR grau 40 +- 5 Shore 1,0 mm dick 1400 mm breit A 160
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
20 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
grau
Material:
NR/SBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
gut
Mechanische Eigenschaften:
sehr gut
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NR/SBR, Dichtplatte, Gummimatte, 40°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 51,70*
€ 61,52
pro m²
ab 2 m²
€ 50,56*
€ 60,17
pro m²
ab 5 m²
€ 48,21*
€ 57,37
pro m²
ab 10 m²
€ 47,30*
€ 56,29
pro m²
ab 20 m²
€ 45,99*
€ 54,73
pro m²
ab 3000 m²
€ 38,70*
€ 46,05
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
447064
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.