Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW300


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193490
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37503002880
EAN/GTIN:
     4049645218667
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 300mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
300 mm
Außen Ø:
311 mm
Rollenlänge:
5 MTR
Biegeradius:
700 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 203,86*
€ 223,11*
24 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 249,186*
€ 269,836*
4 Tage
10
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 270,76*
€ 294,10*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 208,44*
€ 309,46*
10 Tage
10
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 289,44*
€ 310,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 309,46*
€ 368,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 306,18*
€ 364,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 300,35*
€ 357,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 220,42*
€ 262,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 208,44*
€ 248,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.