Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW150-152


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193410
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501502880
EAN/GTIN:
     4049645217301
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 150-152mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
150 - 152 mm
Außen Ø:
159 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
385 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 78,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 80,08*
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 92,542*
€ 97,152*
4 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 105,68*
13 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 112,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 78,59*
€ 93,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 78,08*
€ 92,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 76,20*
€ 90,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 74,98*
€ 89,23
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 74,25*
€ 88,36
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 785,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.