Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW125-127


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193380
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501252880
EAN/GTIN:
     4049645216670
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 125-127mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125 - 127 mm
Außen Ø:
132 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
338 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 62,55*
3 Tage
50
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 75,31*
€ 82,73*
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,324*
€ 82,864*
9 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 87,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 91,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 91,55*
€ 108,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 90,04*
€ 107,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,70*
€ 98,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,03*
€ 72,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,70*
€ 66,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.