Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW120


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193370
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37501202880
EAN/GTIN:
     4049645216458
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 120mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
120 mm
Außen Ø:
127 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
320 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 59,23*
4 Tage
10
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 71,41*
€ 78,21*
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 71,841*
€ 78,761*
10 Tage
10
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 83,19*
Lager 334
10
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 86,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,23*
€ 102,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 84,77*
€ 100,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,57*
€ 92,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,20*
€ 68,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,46*
€ 62,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.