Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW100-102


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193350
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     193350
EAN/GTIN:
     4049645215956
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. 375 NW 100-102mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 - 102 mm
Außen Ø:
107 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
250 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 51,82*
4 Tage
70
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 61,44*
€ 68,13*
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,029*
€ 69,659*
8 Tage
70
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 72,49*
Lager 334
10
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 75,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,69*
€ 90,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,22*
€ 89,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 68,49*
€ 81,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,24*
€ 59,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,93*
€ 59,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,29*
€ 53,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.