Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgliederschl HT 375 NW25


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-193240
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     193240
EAN/GTIN:
     4049645211835
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallgliederschl. HT 375 NW 25mm m.Glasfadendicht.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Außen Ø:
29 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Biegeradius:
98 mm
Anwendungsbereich:
Absaugschlauch
Ausführung:
mit Glasfadendichtung
Typ:
HT 375
Material:
Stahl verzinkt
Temperatureinsatzbereich:
bis +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,246*
€ 16,196*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 127,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 132,49*
2 Tage
8
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 147,14*
€ 173,25*
13 Tage
8
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 182,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,80*
€ 152,082
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,22*
€ 150,2018
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,00*
€ 140,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,99*
€ 140,4081
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 106,94*
€ 127,2586
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 10,694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.