Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Industrieschl NW42x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-188230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieschlauch
Gummischlauch
Fluidtechnik
Schlauch
Gi Industrieschlauch NW 42 x 6mm 10 bar BD 20°C
Weitere Informationen:
Innen Ø:
42 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
54 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Typ:
Industriewasserschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
SBR
Rollenlänge:
40 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Betriebsdruck:
10 bar/20 bar
Farbe:
schwarz
Seele:
schwarz
Medium:
Wasser
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,13*
€ 46,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,19*
€ 45,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,23*
€ 43,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,25*
€ 41,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,24*
€ 40,75
pro Meter
ab 40 Meter
€ 22,01*
€ 26,19
pro Meter
ab 120 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,39*
€ 19,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.