Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Chemisch-technische Produkte
>
Dichtstoffe
>
Silikone
>
Elastosil® Rt 604 A/B
>
Artikel
Wacker RT 604 A+B Add-vern. 5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-166430
Hersteller:
Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
60003801 + 60003811
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT 604 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT 604 A+B Additionsvernetzend Eimer a 5 kg zu 4,5kg A + 0,5kg B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
transparent
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
25 Shore A
Typ:
ELASTOSIL RT 604 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Dichtstoffe
>
Silikone
>
Elastosil® Rt 604 A/B
Weitere Suchbegriffe:
Silikonkautschuk
,
Silikon
,
RTV2
,
Ealstosil®
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 470,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.