Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KR-S. TB 112 1 SPA/13 f.TB1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-155300
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1781473
EAN/GTIN:
     4014486245226
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilriemenscheibe TB 112 1 SPA/13 f. TB 1610
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Richt Ø dd:
112 mm
Rillenanzahl:
1 Stück
Ausführung:
8
Taper Buchse:
für TB 1610
Gewicht ohne Buchse:
1,000 KGM
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, Taber Buchse, Optibelt, Antrieb, Keilriemen, Scheibe, Spannbuchse, Profil SPA/13
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
3
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 7,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,46*
€ 7,84*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,33*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,50*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.