Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyflex 11Mx1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-148690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G134111120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitwinkelkeilriemen
Weitwinkelriemen
weitwinkelriemen 11m 1120
weitwinkelriemen 11m
Weitwinkelriemen 11M 1120
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1120 mm
Profil:
11M
Reimenbreite:
11 mm
Riemenhöhe:
6,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyflex, Profil 11M, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.