Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M_ZR,endlich6T5 x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-145830
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     145830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Breco- Zahnriemen, endlich 6 T5 x
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen endlich
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breco, Breco-Zahnriemen, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Breco
68920
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.