Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR conti-t A/13x710/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-139190
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     65 35 071
EAN/GTIN:
     4010858350710
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen a/13 x 590
normalkeilriemen
normalkeilriemen 13x1300
Klass. Keilriemen Conti-Tech A/13 710 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
28 A
Innenlänge:
710 mm
Richtlänge:
740 mm
Hersteller:
Continental
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil A/13
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,29*
Lager 334
8
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,33*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.