Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR conti-t Z/10x775/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-138010
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     65 34 078
EAN/GTIN:
     4010858340780
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
keilriemen din 2215 z/10x6
Klass. Keilriemen Conti-Tech Z/10 775 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
31 Z
Innenlänge:
775 mm
Richtlänge:
797 mm
Hersteller:
Continental
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975, Klassische Keilriemen, Optibelt, Coonti-Tech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil Z/10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,82*
Lager 334
5
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,87*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.