Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR conti-t Z/10x730/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-137990
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     65 34 073
EAN/GTIN:
     4010858340735
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600
Klass. Keilriemen Conti-Tech Z/10 730 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
29 Z
Innenlänge:
730 mm
Richtlänge:
752 mm
Hersteller:
Continental
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, Coonti-Tech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil Z/10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,80*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,85*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.