Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti 8x575/Li Super TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-136900
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     136900
EAN/GTIN:
     4014486010084
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klass. Keilriemen Optibelt 8 575 Li Ausf. Super TX
Weitere Informationen:
Innenlänge:
575 mm
Richtlänge:
595 mm
Ausführung:
flankenoffen formgezahnt
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, din 2215 8x710, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 6,06*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,53*
1
€ 3,19*
ab € 5,11*
€ 7,56*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.