Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti 5V 15Nx3550 9017 La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-135050
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     135050
EAN/GTIN:
     4014486051766
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt 5V/15N 3550/9017 La
Weitere Informationen:
Außenlänge:
15N 9017 mm
Zoll:
5V 3550
Profil:
5V/15N
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
USA-Standard RMA/MPTA
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, Optibelt, Profil 5V/15N, Antrieb, Gummi, Keilriemen), Riemen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 105,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 108,89*
1
€ 3,19*
ab € 95,76*
€ 109,24*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 115,40*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 103,34*
€ 115,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.