Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti 5V 15Nx2800 7112 La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-135010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     135010
EAN/GTIN:
     4014486051698
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt 5V/15N 2800/7112 La
Weitere Informationen:
Außenlänge:
15N 7112 mm
Zoll:
5V 2800
Profil:
5V/15N
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
USA-Standard RMA/MPTA
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, Optibelt, Profil 5V/15N, Antrieb, Gummi, Keilriemen), Riemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 84,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 87,78*
1
€ 3,19*
ab € 75,51*
€ 88,11*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 81,15*
€ 94,44*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 94,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.