Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR opti 5V 15Nx710 1803 La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-134780
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     134780
EAN/GTIN:
     4014486051216
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen Optibelt 5V/15N 710/1803 La
Weitere Informationen:
Außenlänge:
15N 1803 mm
Zoll:
5V 710
Profil:
5V/15N
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
USA-Standard RMA/MPTA
Längenbezeichnung:
La
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen 5v/15n, din 7753, optibelt din 7753, Optibelt, Profil 5V/15N, Antrieb, Gummi, Keilriemen), Riemen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 25,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,80*
1
€ 3,19*
ab € 18,93*
€ 25,90*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 27,69*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.