Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti A/13x1120/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-134000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1671743
EAN/GTIN:
     4014486032895
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klass. Keilriemen Optibelt A/13 1120 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
44 A
Innenlänge:
1120 mm
Richtlänge:
1150 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215 a/13, breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil A/13
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,83*
1 Tag
17
3
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 8,07*
1
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 8,86*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,00*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.