Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKR conti-t SPAx857 Lw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-132360
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     65 72 088
EAN/GTIN:
     4010858720889
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 1332 conti
Schmalkeilriemen Conti-Tech SPA 857 Lw
Weitere Informationen:
Richtlänge:
857 mm
Profil:
SPA
Hersteller:
Continental
Ausführung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
DIN:
7753
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spa 1250 din7753, Optibelt, ContiTech, Profil SPA, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,35*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,40*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.