Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4541 Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1204840
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60011026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4541
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4541 Kondensationsvernetz Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 21
Härte:
32° Shore A
Eigenschaften:
mittelhart, hohe Dehnbarkeit
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4541
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.