Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Kl-Prof GRE5153 B1125 glycer 15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1189080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1189080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Klemmprofil gemaeß Zeichnung GRE-5153 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 65° +/-5° Shore A Ausfuehrung glyceriniert
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
60° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
6 mm
Maß B:
4 mm
Maß C:
7,5 mm
Maß D:
19 mm
Maß E:
12,5 mm
Maß F:
9,5 mm
passender Füller:
0058960, 0411700
VPE:
15 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7971*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,7871*
€ 6,88665
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,4971*
€ 6,54155
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,2371*
€ 6,23215
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,7971*
€ 5,70855
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
411700
ab € 0,5576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.